重松製作所
防じんマスク
用途
防じん、PM2.5対策、感染予防用マスク
材質
アジャスター:ポリウレタン
色
ホワイト
サイズ
フリーサイズ
区分
DS2
特性
しめひもの長さが調節できるアジャスター、マスクと鼻部分の隙間をなくす内側クッション付き、鼻の形に合わせることができる鼻当て付き、国家検定規格品、使い捨て式、安心安全の日本製
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70443514
292350
3
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
70443530
292349
1
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください