P・O・Pプロダクツ
5巾のれん
お店の顔ののれんとしての役目はもちろん、カウンターのアクセントや間仕切りとしてもご使用いただけます。お店を上品に飾ります。
仕様
上部共チチ50mm、切れ目4箇所
材質
カツラギ
幅(mm)
1750
色
からし
高さ(mm)
500
混率(%)
綿100
内容量
1枚
注意
※洗濯上の注意
※反応染料・顔料捺染の特性上、 色落ち・色移りする場合があります。
※水に浸したまま、又は重ね合わせたまま放置しますと、他の白い部分に色落ち、色移りすることがありますのでご注意ください。他のものとは別に洗ってください。 洗濯に際しては、 [ぬるま湯・押し洗い]程度としてください。
※クリーニングに出される場合は「ウエット、 手洗い」とご指定いただきドライクリーニングはお避けください。漂白剤の入った洗剤は色落ちの原因となりますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70444275
No.44579
¥
6,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください