IKURATOOLS(育良精機)
ウェルドアース
アースケーブルに絡みません。
質量(kg)
1.3
定格電流(A)
300/200/100
定格使用率(%)
300A/10%・200A/10%・100A/40%
適合サイズ(mm
2
)
アース線:14~38
パネル厚(mm)
最大:18
パイプ内径(Φmm)
最小:19
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70443347
ISK-WE300
¥
46,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください