曜日別特売

フックカラビナ

フックカラビナ - GREAT TOOLフックカラビナ - GREAT TOOLフックカラビナ - GREAT TOOL
用途軽量物の落下防止、携帯、吊り下げの際に仕様D型、グリップ付材質アルミ+EVA全長(mm)約120ブラック/シルバー/レッドサイズS口開き(mm)約40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70443837X12634
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする