カーク
Baraldi/フラットクッカーフード(40cm)セット
ブラックの枠とつや消しのステンレスで組み立て、内部に強力なモーターを使用しております。
用途
キャンピングカー用クッカーフード
仕様
吸引力:60cmh
奥行(mm)
ファン:155
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×280×(後部)50/(前部)30
ライト種類
ハロゲンライト:10W×2個 キノコベント/ダクト付
ファン
ブラシレスファン:DC12V/0.64A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70444494
0145-B
¥
35,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください