カーク
カバー付きシンク
カバー付きシンクなので衛生面も安全
用途
キャンピングカー用シンク
仕様
【対応可能蛇口(シングル栓)】品番:0501・品番:050504、【対応可能蛇口(混合栓)】品番:0502・品番:0504・品番:050501
材質
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×370×145
内容量
1個
注意
※蛇口は付いておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70444345
S8005
¥
37,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください