カーク
コンパクトシンク
コンパクトサイズとなっておりますので狭い場所でも取り付け可能
用途
キャンピングカー用シンク
付属品
排水栓エルボΦ20mm
材質
ステンレス
間口(mm)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×380×135
内容量
1個
注意
※蛇口は付いておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11196240
S930【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
18,500
¥
17,980
¥
6,298
アウトレット
¥
6,928
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
70444354
S930
-
¥
18,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください