曜日別特売

6連カバー付ヒューズブロック

6連カバー付ヒューズブロック - カーク

埃などを防ぐカバー付き

用途キャンピングカー用ヒューズブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×92×40ヒューズ容量(A)25最大電圧(V)DC32最大入力電流(A)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704445280741-6
3,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする