アトム
タングステン グローブ 13G
より高耐切創、より高強度です。 耐水性、耐光性、耐薬品性です。 軽量です。 ホコリが出にくいです。
用途
建築鉄筋作業木材加工金属加工など
材質
タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他
色
ホワイト
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)
1
機能
耐切創、耐薬品、軽量、耐久性、耐摩耗性、低発塵性、高弾性、耐水性、耐光性
材質(繊維部)
タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他
ゲージ数
13
耐切創性
C、5
内容量
1双
注意
※針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70444160
HG-630
225
L
36
22.5
8.4
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70444169
HG-630
214
M
34
21.4
7.9
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70444178
HG-630
206
S
33
20.6
7.4
¥
2,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください