WIZ'A
保護メガネ
用途
研磨作業、電動工具作業、刈払作業、製材作業時の目の保護に
形状
一眼型
寸法(mm)
テンプル部:110
質量(g)
約42
レンズ色
クリア
機能
フレーム部通気穴あり、耳かけタイプ、密着タイプ
レンズ幅(mm)
145
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70443575
FM-102
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください