WIZ'A
フェイスプロテクター
用途
草刈り作業の際に
仕様
メッシュシールドで飛散物から顔面を保護、目立ちやすいイエロータイプ、通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りなく作業可能
材質
バイザー:ポリプロピレン、ヘッドバンド:ナイロン
形状
防災面
色
イエロー
タイプ
刈払作業用防災面
材質(シールド)
メッシュシールド:ポリプロピレン+鉄網
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70443487
729018
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください