曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG120-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG120-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG120-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG120-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
全70種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
70種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70512026CG1TN20-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
7,540
6,798
7,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512035CG1TN20-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,140
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512044CG1TN20-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512060CG1TN20-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,140
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512069CG1TN20-25Z1-N-XC4A25ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
8,250
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512078CG1TN20-25Z1-NV-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512087CG1TN20-25Z1-NW-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,080
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512096CG1TN20-25Z1-NQ-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512105CG1TN20-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なし金具なし
7,540
6,798
7,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512114CG1TN20-25FZ1-N-XC4A25ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
8,250
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512130CG1TN20-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なし金具なし
7,810
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512139CG1TN20-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,420
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512148CG1TN20-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512157CG1TN20-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,420
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512166CG1TN20-50Z1-N-XC4A50ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
8,530
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512175CG1TN20-50Z1-NV-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512184CG1TN20-50Z1-NW-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,350
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512200CG1TN20-50Z1-NQ-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512209CG1TN20-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なし金具なし
7,810
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512218CG1TN20-50FZ1-N-XC4A50ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
8,530
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512227CG1TN20-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,090
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512236CG1TN20-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,690
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512245CG1TN20-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512254CG1TN20-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,690
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512270CG1TN20-75Z1-N-XC4A75ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
8,800
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512279CG1TN20-75Z1-NV-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512288CG1TN20-75Z1-NW-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,630
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512297CG1TN20-75Z1-NQ-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512306CG1TN20-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,090
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512315CG1TN20-75FZ1-N-XC4A75ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
8,800
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512324CG1TN20-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512340CG1TN20-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512349CG1TN20-100Z1-W-XC4A100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,190
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512358CG1TN20-100Z1-Q-XC4A100ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512367CG1TN20-100Z1-N-XC4A100ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,080
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512376CG1TN20-100Z1-NV-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,680
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512385CG1TN20-100Z1-NW-XC4A100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,900
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512394CG1TN20-100Z1-NQ-XC4A100ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
9,680
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512410CG1TN20-100FZ1-XC4A100ロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512419CG1TN20-100FZ1-N-XC4A100ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,080
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512428CG1TN20-125Z1-XC4A125ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512437CG1TN20-125Z1-V-XC4A125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,240
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512446CG1TN20-125Z1-W-XC4A125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,460
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512455CG1TN20-125Z1-Q-XC4A125ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,240
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512464CG1TN20-125Z1-N-XC4A125ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,350
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512480CG1TN20-125Z1-NV-XC4A125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,960
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512489CG1TN20-125Z1-NW-XC4A125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,180
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512498CG1TN20-125Z1-NQ-XC4A125ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
9,960
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512507CG1TN20-125FZ1-XC4A125ロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512516CG1TN20-125FZ1-N-XC4A125ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,350
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする