High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG125-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG125-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG125-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG125-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70512726CG1TN25-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
7,980
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512735CG1TN25-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,580
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512744CG1TN25-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
8,800
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512760CG1TN25-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512769CG1TN25-25Z1-N-XC4A25ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512778CG1TN25-25Z1-NV-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,460
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512787CG1TN25-25Z1-NW-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,680
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512796CG1TN25-25Z1-NQ-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
9,520
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512805CG1TN25-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なし金具なし
7,980
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512814CG1TN25-25FZ1-N-XC4A25ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512830CG1TN25-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,250
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512839CG1TN25-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512848CG1TN25-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,080
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512857CG1TN25-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512866CG1TN25-50Z1-N-XC4A50ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512875CG1TN25-50Z1-NV-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512884CG1TN25-50Z1-NW-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,960
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512900CG1TN25-50Z1-NQ-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
9,790
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512909CG1TN25-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,250
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512918CG1TN25-50FZ1-N-XC4A50ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512927CG1TN25-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,530
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512936CG1TN25-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512945CG1TN25-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,350
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512954CG1TN25-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,190
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512970CG1TN25-75Z1-N-XC4A75ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512979CG1TN25-75Z1-NV-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,010
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512988CG1TN25-75Z1-NW-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,230
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
70512997CG1TN25-75Z1-NQ-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
10,070
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513006CG1TN25-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,530
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513015CG1TN25-75FZ1-N-XC4A75ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513024CG1TN25-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,800
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513040CG1TN25-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513049CG1TN25-100Z1-W-XC4A100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,630
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513058CG1TN25-100Z1-Q-XC4A100ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,460
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513067CG1TN25-100Z1-N-XC4A100ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,680
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513076CG1TN25-100Z1-NV-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,290
9,398
10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513085CG1TN25-100Z1-NW-XC4A100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,510
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513094CG1TN25-100Z1-NQ-XC4A100ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
10,340
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513110CG1TN25-100FZ1-XC4A100ロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,800
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513119CG1TN25-100FZ1-N-XC4A100ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,680
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513128CG1TN25-125Z1-XC4A125ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,080
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513137CG1TN25-125Z1-V-XC4A125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,680
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513146CG1TN25-125Z1-W-XC4A125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,900
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513155CG1TN25-125Z1-Q-XC4A125ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513164CG1TN25-125Z1-N-XC4A125ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,960
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513180CG1TN25-125Z1-NV-XC4A125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,560
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513189CG1TN25-125Z1-NW-XC4A125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,780
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513198CG1TN25-125Z1-NQ-XC4A125ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
10,620
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513207CG1TN25-125FZ1-XC4A125ロッド先端めねじ金具なし金具なし
9,080
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513216CG1TN25-125FZ1-N-XC4A125ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,960
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする