曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN100□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN100□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN100□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN100□□-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)100保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70567877CG1LN100-25Z1-XC4A25Rcロッド先端おねじ金具なし
28,490
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70567886CG1LN100-25Z1-V-XC4A25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
30,970
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70567895CG1LN100-25Z1-W-XC4A25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
31,960
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70567904CG1LN100-25Z1-Q-XC4A25Rcロッド先端おねじロッドエンド
32,730
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70567920CG1LN100-25FZ1-XC4A25Rcロッド先端めねじ金具なし
28,490
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70567929CG1LN100-50Z1-XC4A50Rcロッド先端おねじ金具なし
29,430
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70567938CG1LN100-50Z1-V-XC4A50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
31,900
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70567947CG1LN100-50Z1-W-XC4A50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
32,890
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70567956CG1LN100-50Z1-Q-XC4A50Rcロッド先端おねじロッドエンド
33,660
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70567965CG1LN100-50FZ1-XC4A50Rcロッド先端めねじ金具なし
29,430
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70567974CG1LN100-75Z1-XC4A75Rcロッド先端おねじ金具なし
30,360
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70567990CG1LN100-75Z1-V-XC4A75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
32,840
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70567999CG1LN100-75Z1-W-XC4A75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
33,830
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568008CG1LN100-75Z1-Q-XC4A75Rcロッド先端おねじロッドエンド
34,600
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568017CG1LN100-75FZ1-XC4A75Rcロッド先端めねじ金具なし
30,360
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568026CG1LN100-100Z1-XC4A100Rcロッド先端おねじ金具なし
31,300
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568035CG1LN100-100Z1-V-XC4A100Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
33,770
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568044CG1LN100-100Z1-W-XC4A100Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
34,760
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568060CG1LN100-100Z1-Q-XC4A100Rcロッド先端おねじロッドエンド
35,530
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568069CG1LN100-100FZ1-XC4A100Rcロッド先端めねじ金具なし
31,300
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568078CG1LN100-125Z1-XC4A125Rcロッド先端おねじ金具なし
32,230
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568087CG1LN100-125Z1-V-XC4A125Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
34,710
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568096CG1LN100-125Z1-W-XC4A125Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
35,700
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568105CG1LN100-125Z1-Q-XC4A125Rcロッド先端おねじロッドエンド
36,470
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568114CG1LN100-125FZ1-XC4A125Rcロッド先端めねじ金具なし
32,230
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568130CG1LN100-150Z1-XC4A150Rcロッド先端おねじ金具なし
33,170
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568139CG1LN100-150Z1-V-XC4A150Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
35,640
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568148CG1LN100-150Z1-W-XC4A150Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
36,630
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568157CG1LN100-150Z1-Q-XC4A150Rcロッド先端おねじロッドエンド
37,400
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568166CG1LN100-150FZ1-XC4A150Rcロッド先端めねじ金具なし
33,170
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568175CG1LN100-200Z1-XC4A200Rcロッド先端おねじ金具なし
35,040
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568184CG1LN100-200Z1-V-XC4A200Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
37,510
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568200CG1LN100-200Z1-W-XC4A200Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
38,500
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568209CG1LN100-200Z1-Q-XC4A200Rcロッド先端おねじロッドエンド
39,270
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568218CG1LN100-200FZ1-XC4A200Rcロッド先端めねじ金具なし
35,040
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568227CG1LN100-250Z1-XC4A250Rcロッド先端おねじ金具なし
36,910
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568236CG1LN100-250Z1-V-XC4A250Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
39,380
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568245CG1LN100-250Z1-W-XC4A250Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
40,370
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568254CG1LN100-250Z1-Q-XC4A250Rcロッド先端おねじロッドエンド
41,140
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568270CG1LN100-250FZ1-XC4A250Rcロッド先端めねじ金具なし
36,910
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568279CG1LN100-300Z1-XC4A300Rcロッド先端おねじ金具なし
38,780
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568288CG1LN100-300Z1-V-XC4A300Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
41,250
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568297CG1LN100-300Z1-W-XC4A300Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
42,240
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568306CG1LN100-300Z1-Q-XC4A300Rcロッド先端おねじロッドエンド
43,010
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568315CG1LN100-300FZ1-XC4A300Rcロッド先端めねじ金具なし
38,780
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568324CG1LN100TN-25Z1-XC4A25NPTロッド先端おねじ金具なし
28,490
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568340CG1LN100TN-25Z1-V-XC4A25NPTロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
30,970
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568349CG1LN100TN-25Z1-W-XC4A25NPTロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
31,960
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568358CG1LN100TN-25Z1-Q-XC4A25NPTロッド先端おねじロッドエンド
32,730
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
70568367CG1LN100TN-25FZ1-XC4A25NPTロッド先端めねじ金具なし
28,490
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする