曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN80□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN80□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN80□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN80□□-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71677228CG1DN80-25Z1-XC4A25Rcロッド先端おねじ金具なし金具なし
22,110
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677237CG1DN80-25Z1-V-XC4A25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
24,260
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677246CG1DN80-25Z1-W-XC4A25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677255CG1DN80-25Z1-Q-XC4A25Rcロッド先端おねじロッドエンド金具なし
25,080
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677264CG1DN80-25Z1-N-XC4A25Rcロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
25,250
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677280CG1DN80-25Z1-NV-XC4A25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677289CG1DN80-25Z1-NW-XC4A25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
28,160
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677298CG1DN80-25Z1-NQ-XC4A25Rcロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
28,220
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677307CG1DN80-25FZ1-XC4A25Rcロッド先端めねじ金具なし金具なし
22,110
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677316CG1DN80-25FZ1-N-XC4A25Rcロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
25,250
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677325CG1DN80-50Z1-XC4A50Rcロッド先端おねじ金具なし金具なし
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677334CG1DN80-50Z1-V-XC4A50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677350CG1DN80-50Z1-W-XC4A50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
25,740
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677359CG1DN80-50Z1-Q-XC4A50Rcロッド先端おねじロッドエンド金具なし
25,800
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677368CG1DN80-50Z1-N-XC4A50Rcロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
25,960
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677377CG1DN80-50Z1-NV-XC4A50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
28,110
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677386CG1DN80-50Z1-NW-XC4A50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
28,880
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677395CG1DN80-50Z1-NQ-XC4A50Rcロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
28,930
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677404CG1DN80-50FZ1-XC4A50Rcロッド先端めねじ金具なし金具なし
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677420CG1DN80-50FZ1-N-XC4A50Rcロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
25,960
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677429CG1DN80-75Z1-XC4A75Rcロッド先端おねじ金具なし金具なし
23,540
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677438CG1DN80-75Z1-V-XC4A75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
25,690
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677447CG1DN80-75Z1-W-XC4A75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
26,460
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677456CG1DN80-75Z1-Q-XC4A75Rcロッド先端おねじロッドエンド金具なし
26,510
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677465CG1DN80-75Z1-N-XC4A75Rcロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
26,680
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677474CG1DN80-75Z1-NV-XC4A75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
28,820
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677490CG1DN80-75Z1-NW-XC4A75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
29,590
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677499CG1DN80-75Z1-NQ-XC4A75Rcロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
29,650
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677508CG1DN80-75FZ1-XC4A75Rcロッド先端めねじ金具なし金具なし
23,540
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677517CG1DN80-75FZ1-N-XC4A75Rcロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
26,680
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677526CG1DN80-100Z1-XC4A100Rcロッド先端おねじ金具なし金具なし
24,260
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677535CG1DN80-100Z1-V-XC4A100Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
26,400
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677544CG1DN80-100Z1-W-XC4A100Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677560CG1DN80-100Z1-Q-XC4A100Rcロッド先端おねじロッドエンド金具なし
27,230
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677569CG1DN80-100Z1-N-XC4A100Rcロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677578CG1DN80-100Z1-NV-XC4A100Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
29,540
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677587CG1DN80-100Z1-NW-XC4A100Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677596CG1DN80-100Z1-NQ-XC4A100Rcロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
30,360
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677605CG1DN80-100FZ1-XC4A100Rcロッド先端めねじ金具なし金具なし
24,260
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677614CG1DN80-100FZ1-N-XC4A100Rcロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677630CG1DN80-125Z1-XC4A125Rcロッド先端おねじ金具なし金具なし
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677639CG1DN80-125Z1-V-XC4A125Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
27,120
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677648CG1DN80-125Z1-W-XC4A125Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
27,890
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677657CG1DN80-125Z1-Q-XC4A125Rcロッド先端おねじロッドエンド金具なし
27,940
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677666CG1DN80-125Z1-N-XC4A125Rcロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
28,110
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677675CG1DN80-125Z1-NV-XC4A125Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
30,250
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677684CG1DN80-125Z1-NW-XC4A125Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
31,020
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677700CG1DN80-125Z1-NQ-XC4A125Rcロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
31,080
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677709CG1DN80-125FZ1-XC4A125Rcロッド先端めねじ金具なし金具なし
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71677718CG1DN80-125FZ1-N-XC4A125Rcロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
28,110
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする