High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN100□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN100□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN100□□-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN100□□-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)100保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71679924CG1DN100-25Z1-XC4A25Rcロッド先端おねじ金具なし金具なし
28,490
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71679940CG1DN100-25Z1-V-XC4A25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
30,970
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
71679949CG1DN100-25Z1-W-XC4A25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
31,960
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
71679958CG1DN100-25Z1-Q-XC4A25Rcロッド先端おねじロッドエンド金具なし
32,730
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71679967CG1DN100-25Z1-N-XC4A25Rcロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
32,400
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71679976CG1DN100-25Z1-NV-XC4A25Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
34,870
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71679985CG1DN100-25Z1-NW-XC4A25Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
35,860
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71679994CG1DN100-25Z1-NQ-XC4A25Rcロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
36,630
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680010CG1DN100-25FZ1-XC4A25Rcロッド先端めねじ金具なし金具なし
28,490
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680019CG1DN100-25FZ1-N-XC4A25Rcロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
32,400
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680028CG1DN100-50Z1-XC4A50Rcロッド先端おねじ金具なし金具なし
29,430
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680037CG1DN100-50Z1-V-XC4A50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
31,900
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680046CG1DN100-50Z1-W-XC4A50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
32,890
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680055CG1DN100-50Z1-Q-XC4A50Rcロッド先端おねじロッドエンド金具なし
33,660
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680064CG1DN100-50Z1-N-XC4A50Rcロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
33,330
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680080CG1DN100-50Z1-NV-XC4A50Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
35,810
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680089CG1DN100-50Z1-NW-XC4A50Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
36,800
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680098CG1DN100-50Z1-NQ-XC4A50Rcロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
37,570
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680107CG1DN100-50FZ1-XC4A50Rcロッド先端めねじ金具なし金具なし
29,430
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680116CG1DN100-50FZ1-N-XC4A50Rcロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
33,330
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680125CG1DN100-75Z1-XC4A75Rcロッド先端おねじ金具なし金具なし
30,360
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680134CG1DN100-75Z1-V-XC4A75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
32,840
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680150CG1DN100-75Z1-W-XC4A75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
33,830
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680159CG1DN100-75Z1-Q-XC4A75Rcロッド先端おねじロッドエンド金具なし
34,600
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680168CG1DN100-75Z1-N-XC4A75Rcロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
34,270
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680177CG1DN100-75Z1-NV-XC4A75Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
36,740
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680186CG1DN100-75Z1-NW-XC4A75Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
37,730
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680195CG1DN100-75Z1-NQ-XC4A75Rcロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
38,500
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680204CG1DN100-75FZ1-XC4A75Rcロッド先端めねじ金具なし金具なし
30,360
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680220CG1DN100-75FZ1-N-XC4A75Rcロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
34,270
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680229CG1DN100-100Z1-XC4A100Rcロッド先端おねじ金具なし金具なし
31,300
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680238CG1DN100-100Z1-V-XC4A100Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
33,770
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680247CG1DN100-100Z1-W-XC4A100Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
34,760
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680256CG1DN100-100Z1-Q-XC4A100Rcロッド先端おねじロッドエンド金具なし
35,530
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680265CG1DN100-100Z1-N-XC4A100Rcロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
35,200
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680274CG1DN100-100Z1-NV-XC4A100Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
37,680
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680290CG1DN100-100Z1-NW-XC4A100Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
38,670
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680299CG1DN100-100Z1-NQ-XC4A100Rcロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
39,440
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680308CG1DN100-100FZ1-XC4A100Rcロッド先端めねじ金具なし金具なし
31,300
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680317CG1DN100-100FZ1-N-XC4A100Rcロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
35,200
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680326CG1DN100-125Z1-XC4A125Rcロッド先端おねじ金具なし金具なし
32,230
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680335CG1DN100-125Z1-V-XC4A125Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
34,710
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680344CG1DN100-125Z1-W-XC4A125Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
35,700
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680360CG1DN100-125Z1-Q-XC4A125Rcロッド先端おねじロッドエンド金具なし
36,470
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680369CG1DN100-125Z1-N-XC4A125Rcロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
36,140
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680378CG1DN100-125Z1-NV-XC4A125Rcロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
38,610
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680387CG1DN100-125Z1-NW-XC4A125Rcロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
39,600
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680396CG1DN100-125Z1-NQ-XC4A125Rcロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
40,370
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680405CG1DN100-125FZ1-XC4A125Rcロッド先端めねじ金具なし金具なし
32,230
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71680414CG1DN100-125FZ1-N-XC4A125Rcロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
36,140
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする