曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN20-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN20-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN20-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN20-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71700477CDG1ZN20-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なし
7,370
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
71700985CDG1ZN20-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
7,980
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
71701500CDG1ZN20-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,200
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
71702008CDG1ZN20-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンド
7,980
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
71702516CDG1ZN20-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なし
7,370
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
71703024CDG1ZN20-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なし
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
71703539CDG1ZN20-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,250
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
71704047CDG1ZN20-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,470
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
71704555CDG1ZN20-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンド
8,250
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
71705070CDG1ZN20-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なし
7,650
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
71705578CDG1ZN20-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なし
7,920
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
71706086CDG1ZN20-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,530
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
71706594CDG1ZN20-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,750
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71707109CDG1ZN20-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンド
8,530
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71707617CDG1ZN20-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なし
7,920
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
71808128CDG1ZN20-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なし
8,200
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
71808636CDG1ZN20-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,800
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
71809144CDG1ZN20-100Z1-W-XC4A100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,020
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
71809659CDG1ZN20-100Z1-Q-XC4A100ロッド先端おねじロッドエンド
8,800
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71810167CDG1ZN20-100FZ1-XC4A100ロッド先端めねじ金具なし
8,200
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
71810675CDG1ZN20-125Z1-XC4A125ロッド先端おねじ金具なし
8,470
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
71811190CDG1ZN20-125Z1-V-XC4A125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,080
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
71811698CDG1ZN20-125Z1-W-XC4A125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,300
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
71812206CDG1ZN20-125Z1-Q-XC4A125ロッド先端おねじロッドエンド
9,080
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
71812714CDG1ZN20-125FZ1-XC4A125ロッド先端めねじ金具なし
8,470
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
71813229CDG1ZN20-150Z1-XC4A150ロッド先端おねじ金具なし
8,750
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71813737CDG1ZN20-150Z1-V-XC4A150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,350
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
71814245CDG1ZN20-150Z1-W-XC4A150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,570
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
71814760CDG1ZN20-150Z1-Q-XC4A150ロッド先端おねじロッドエンド
9,350
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
71815268CDG1ZN20-150FZ1-XC4A150ロッド先端めねじ金具なし
8,750
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71815776CDG1ZN20-200Z1-XC4A200ロッド先端おねじ金具なし
9,300
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
71816284CDG1ZN20-200Z1-V-XC4A200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,900
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
71816799CDG1ZN20-200Z1-W-XC4A200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,120
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
71817307CDG1ZN20-200Z1-Q-XC4A200ロッド先端おねじロッドエンド
9,900
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
71817815CDG1ZN20-200FZ1-XC4A200ロッド先端めねじ金具なし
9,300
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする