曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN20-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN20-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN20-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN20-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
1750件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71854039CDG1GN20-25Z1-M9NV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,910
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854048CDG1GN20-25Z1-M9NVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854057CDG1GN20-25Z1-M9N-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,250
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854066CDG1GN20-25Z1-M9NS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
10,890
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854075CDG1GN20-25Z1-M9PV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,910
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854084CDG1GN20-25Z1-M9PVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854100CDG1GN20-25Z1-M9P-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,250
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854109CDG1GN20-25Z1-M9PS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
10,890
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854118CDG1GN20-25Z1-M9BV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,910
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854127CDG1GN20-25Z1-M9BVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854136CDG1GN20-25Z1-M9B-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,030
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854145CDG1GN20-25Z1-M9BS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
10,780
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854154CDG1GN20-25Z1-H7C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
16,230
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854170CDG1GN20-25Z1-H7CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854179CDG1GN20-25Z1-M9NWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854188CDG1GN20-25Z1-M9NWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854197CDG1GN20-25Z1-M9NW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854206CDG1GN20-25Z1-M9NWS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854215CDG1GN20-25Z1-M9PWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854224CDG1GN20-25Z1-M9PWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854240CDG1GN20-25Z1-M9PW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854249CDG1GN20-25Z1-M9PWS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854258CDG1GN20-25Z1-M9BWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854267CDG1GN20-25Z1-M9BWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854276CDG1GN20-25Z1-M9BW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854285CDG1GN20-25Z1-M9BWS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854294CDG1GN20-25Z1-H7NF-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854310CDG1GN20-25Z1-H7NFS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
12,320
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854319CDG1GN20-25Z1-A96V-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854328CDG1GN20-25Z1-A96VS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
10,120
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854337CDG1GN20-25Z1-A96-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854346CDG1GN20-25Z1-A96S-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
9,790
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854355CDG1GN20-25Z1-A93V-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854364CDG1GN20-25Z1-A93VS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
10,010
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854380CDG1GN20-25Z1-A93-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854389CDG1GN20-25Z1-A93S-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
9,680
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854398CDG1GN20-25Z1-A90V-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
11,170
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854407CDG1GN20-25Z1-A90VS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
9,350
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854416CDG1GN20-25Z1-A90-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
10,510
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854425CDG1GN20-25Z1-A90S-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
9,020
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854434CDG1GN20-25Z1-B54-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
15,680
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854450CDG1GN20-25Z1-B54S-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854459CDG1GN20-25Z1-B64-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
13,810
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854468CDG1GN20-25Z1-B64S-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
10,670
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854477CDG1GN20-25Z1-C73C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,030
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854486CDG1GN20-25Z1-C73CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
10,780
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854495CDG1GN20-25Z1-C80C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854504CDG1GN20-25Z1-C80CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
10,730
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854520CDG1GN20-25Z1-B59W-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71854529CDG1GN20-25Z1-B59WS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする