SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG120-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
M5×0.8
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
耐粉塵仕様
ルブリテーナ2個付
内容量
1個
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全70種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント
2山ナックルジョイント
ロッドエンド
金具なし
揺動受け金具
揺動受け金具同梱
金具なし
70種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71871880
CDG1TN20-25Z1-XC4A
25
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872388
CDG1TN20-25Z1-V-XC4A
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872896
CDG1TN20-25Z1-W-XC4A
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71873404
CDG1TN20-25Z1-Q-XC4A
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71873919
CDG1TN20-25Z1-N-XC4A
25
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71874427
CDG1TN20-25Z1-NV-XC4A
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71874935
CDG1TN20-25Z1-NW-XC4A
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71875450
CDG1TN20-25Z1-NQ-XC4A
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
揺動受け金具同梱
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71875958
CDG1TN20-25FZ1-XC4A
25
ロッド先端めねじ
金具なし
金具なし
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71876466
CDG1TN20-25FZ1-N-XC4A
25
ロッド先端めねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71876974
CDG1TN20-50Z1-XC4A
50
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71877489
CDG1TN20-50Z1-V-XC4A
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥
8,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71877997
CDG1TN20-50Z1-W-XC4A
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71878505
CDG1TN20-50Z1-Q-XC4A
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥
8,750
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71879020
CDG1TN20-50Z1-N-XC4A
50
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71879528
CDG1TN20-50Z1-NV-XC4A
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71880036
CDG1TN20-50Z1-NW-XC4A
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
9,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71880544
CDG1TN20-50Z1-NQ-XC4A
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
揺動受け金具同梱
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71881059
CDG1TN20-50FZ1-XC4A
50
ロッド先端めねじ
金具なし
金具なし
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71881567
CDG1TN20-50FZ1-N-XC4A
50
ロッド先端めねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71882075
CDG1TN20-75Z1-XC4A
75
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71882590
CDG1TN20-75Z1-V-XC4A
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71883098
CDG1TN20-75Z1-W-XC4A
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥
9,240
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71883606
CDG1TN20-75Z1-Q-XC4A
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71884114
CDG1TN20-75Z1-N-XC4A
75
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71884629
CDG1TN20-75Z1-NV-XC4A
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71885137
CDG1TN20-75Z1-NW-XC4A
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71885645
CDG1TN20-75Z1-NQ-XC4A
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
揺動受け金具同梱
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71886160
CDG1TN20-75FZ1-XC4A
75
ロッド先端めねじ
金具なし
金具なし
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71886668
CDG1TN20-75FZ1-N-XC4A
75
ロッド先端めねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71887176
CDG1TN20-100Z1-XC4A
100
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71887684
CDG1TN20-100Z1-V-XC4A
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71888199
CDG1TN20-100Z1-W-XC4A
100
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71888707
CDG1TN20-100Z1-Q-XC4A
100
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71889215
CDG1TN20-100Z1-N-XC4A
100
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71889730
CDG1TN20-100Z1-NV-XC4A
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71890238
CDG1TN20-100Z1-NW-XC4A
100
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71890746
CDG1TN20-100Z1-NQ-XC4A
100
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
揺動受け金具同梱
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71891254
CDG1TN20-100FZ1-XC4A
100
ロッド先端めねじ
金具なし
金具なし
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71891769
CDG1TN20-100FZ1-N-XC4A
100
ロッド先端めねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71892277
CDG1TN20-125Z1-XC4A
125
ロッド先端おねじ
金具なし
金具なし
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71892785
CDG1TN20-125Z1-V-XC4A
125
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
金具なし
¥
9,570
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71893300
CDG1TN20-125Z1-W-XC4A
125
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
金具なし
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71893808
CDG1TN20-125Z1-Q-XC4A
125
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
金具なし
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71894316
CDG1TN20-125Z1-N-XC4A
125
ロッド先端おねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
9,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71894824
CDG1TN20-125Z1-NV-XC4A
125
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71895339
CDG1TN20-125Z1-NW-XC4A
125
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
揺動受け金具同梱
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71895847
CDG1TN20-125Z1-NQ-XC4A
125
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
揺動受け金具同梱
¥
10,290
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71896355
CDG1TN20-125FZ1-XC4A
125
ロッド先端めねじ
金具なし
金具なし
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
71896870
CDG1TN20-125FZ1-N-XC4A
125
ロッド先端めねじ
金具なし
揺動受け金具同梱
¥
9,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった