High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG120-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG120-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG120-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG120-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
3500件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71871889CDG1TN20-25Z1-M9NV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
14,910
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71871898CDG1TN20-25Z1-M9NVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71871907CDG1TN20-25Z1-M9N-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
14,250
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71871916CDG1TN20-25Z1-M9NS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
10,890
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71871925CDG1TN20-25Z1-M9PV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
14,910
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71871934CDG1TN20-25Z1-M9PVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71871950CDG1TN20-25Z1-M9P-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
14,250
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71871959CDG1TN20-25Z1-M9PS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
10,890
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71871968CDG1TN20-25Z1-M9BV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
14,910
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71871977CDG1TN20-25Z1-M9BVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71871986CDG1TN20-25Z1-M9B-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
14,030
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71871995CDG1TN20-25Z1-M9BS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
10,780
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872004CDG1TN20-25Z1-H7C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
16,230
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872020CDG1TN20-25Z1-H7CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872029CDG1TN20-25Z1-M9NWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872038CDG1TN20-25Z1-M9NWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872047CDG1TN20-25Z1-M9NW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872056CDG1TN20-25Z1-M9NWS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872065CDG1TN20-25Z1-M9PWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872074CDG1TN20-25Z1-M9PWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872090CDG1TN20-25Z1-M9PW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872099CDG1TN20-25Z1-M9PWS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872108CDG1TN20-25Z1-M9BWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872117CDG1TN20-25Z1-M9BWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872126CDG1TN20-25Z1-M9BW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872135CDG1TN20-25Z1-M9BWS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872144CDG1TN20-25Z1-H7NF-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872160CDG1TN20-25Z1-H7NFS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
12,320
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872169CDG1TN20-25Z1-A96V-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872178CDG1TN20-25Z1-A96VS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
10,120
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872187CDG1TN20-25Z1-A96-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872196CDG1TN20-25Z1-A96S-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
9,790
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872205CDG1TN20-25Z1-A93V-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872214CDG1TN20-25Z1-A93VS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
10,010
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872230CDG1TN20-25Z1-A93-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872239CDG1TN20-25Z1-A93S-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
9,680
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872248CDG1TN20-25Z1-A90V-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
11,170
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872257CDG1TN20-25Z1-A90VS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
9,350
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872266CDG1TN20-25Z1-A90-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
10,510
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872275CDG1TN20-25Z1-A90S-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
9,020
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872284CDG1TN20-25Z1-B54-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
15,680
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872300CDG1TN20-25Z1-B54S-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872309CDG1TN20-25Z1-B64-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
13,810
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872318CDG1TN20-25Z1-B64S-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
10,670
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872327CDG1TN20-25Z1-C73C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
14,030
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872336CDG1TN20-25Z1-C73CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
10,780
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872345CDG1TN20-25Z1-C80C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872354CDG1TN20-25Z1-C80CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
10,730
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872370CDG1TN20-25Z1-B59W-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71872379CDG1TN20-25Z1-B59WS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする