曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN25-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN25-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN25-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN25-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
2250件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71943289CDG1BN25-25Z1-M9NV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943298CDG1BN25-25Z1-M9NVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,170
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943307CDG1BN25-25Z1-M9N-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943316CDG1BN25-25Z1-M9NS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
10,840
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943325CDG1BN25-25Z1-M9PV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943334CDG1BN25-25Z1-M9PVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,170
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943350CDG1BN25-25Z1-M9P-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943359CDG1BN25-25Z1-M9PS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
10,840
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943368CDG1BN25-25Z1-M9BV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943377CDG1BN25-25Z1-M9BVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,170
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943386CDG1BN25-25Z1-M9B-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
13,970
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943395CDG1BN25-25Z1-M9BS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
10,730
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943404CDG1BN25-25Z1-H7C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943420CDG1BN25-25Z1-H7CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943429CDG1BN25-25Z1-M9NWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943438CDG1BN25-25Z1-M9NWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943447CDG1BN25-25Z1-M9NW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,520
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943456CDG1BN25-25Z1-M9NWS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,000
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943465CDG1BN25-25Z1-M9PWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943474CDG1BN25-25Z1-M9PWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943490CDG1BN25-25Z1-M9PW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,520
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943499CDG1BN25-25Z1-M9PWS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,000
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943508CDG1BN25-25Z1-M9BWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943517CDG1BN25-25Z1-M9BWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943526CDG1BN25-25Z1-M9BW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
14,520
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943535CDG1BN25-25Z1-M9BWS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,000
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943544CDG1BN25-25Z1-H7NF-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943560CDG1BN25-25Z1-H7NFS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
12,270
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943569CDG1BN25-25Z1-A96V-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943578CDG1BN25-25Z1-A96VS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
10,070
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943587CDG1BN25-25Z1-A96-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943596CDG1BN25-25Z1-A96S-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
9,740
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943605CDG1BN25-25Z1-A93V-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
12,430
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943614CDG1BN25-25Z1-A93VS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
9,960
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943630CDG1BN25-25Z1-A93-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
11,770
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943639CDG1BN25-25Z1-A93S-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
9,630
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943648CDG1BN25-25Z1-A90V-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943657CDG1BN25-25Z1-A90VS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
9,300
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943666CDG1BN25-25Z1-A90-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
10,450
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943675CDG1BN25-25Z1-A90S-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943684CDG1BN25-25Z1-B54-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943700CDG1BN25-25Z1-B54S-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,550
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943709CDG1BN25-25Z1-B64-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
13,750
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943718CDG1BN25-25Z1-B64S-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
10,620
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943727CDG1BN25-25Z1-C73C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
13,970
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943736CDG1BN25-25Z1-C73CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
10,730
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943745CDG1BN25-25Z1-C80C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943754CDG1BN25-25Z1-C80CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
10,670
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943770CDG1BN25-25Z1-B59W-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし
16,390
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71943779CDG1BN25-25Z1-B59WS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする