High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN25-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN25-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN25-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN25-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72058028CDG1TN25-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,310
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
72058536CDG1TN25-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
72059044CDG1TN25-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
72059559CDG1TN25-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
72060067CDG1TN25-25Z1-N-XC4A25ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,190
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
72060575CDG1TN25-25Z1-NV-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,790
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
72061090CDG1TN25-25Z1-NW-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,010
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
72061598CDG1TN25-25Z1-NQ-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
9,850
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
72062106CDG1TN25-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,310
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
72062614CDG1TN25-25FZ1-N-XC4A25ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,190
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
72063129CDG1TN25-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,580
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72063637CDG1TN25-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,190
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
72064145CDG1TN25-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
72064660CDG1TN25-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,240
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
72065168CDG1TN25-50Z1-N-XC4A50ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,460
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
72065676CDG1TN25-50Z1-NV-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,070
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
72066184CDG1TN25-50Z1-NW-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,290
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
72066699CDG1TN25-50Z1-NQ-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
10,120
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
72067207CDG1TN25-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,580
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72067715CDG1TN25-50FZ1-N-XC4A50ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,460
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
72068230CDG1TN25-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
72068738CDG1TN25-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,460
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
72069246CDG1TN25-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,680
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
72069754CDG1TN25-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
72070269CDG1TN25-75Z1-N-XC4A75ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72070777CDG1TN25-75Z1-NV-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,340
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
72071285CDG1TN25-75Z1-NW-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,560
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
72071800CDG1TN25-75Z1-NQ-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
10,400
9,398
10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
72072308CDG1TN25-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
72072816CDG1TN25-75FZ1-N-XC4A75ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72073324CDG1TN25-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
72073839CDG1TN25-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72074347CDG1TN25-100Z1-W-XC4A100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,960
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
72074855CDG1TN25-100Z1-Q-XC4A100ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,790
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
72075370CDG1TN25-100Z1-N-XC4A100ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
10,010
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
72075878CDG1TN25-100Z1-NV-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,620
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
72076386CDG1TN25-100Z1-NW-XC4A100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,840
9,798
10,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
72076894CDG1TN25-100Z1-NQ-XC4A100ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
10,670
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
72077409CDG1TN25-100FZ1-XC4A100ロッド先端めねじ金具なし金具なし
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
72077917CDG1TN25-100FZ1-N-XC4A100ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
10,010
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
72078425CDG1TN25-125Z1-XC4A125ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
72078940CDG1TN25-125Z1-V-XC4A125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,010
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
72079448CDG1TN25-125Z1-W-XC4A125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,230
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
72079956CDG1TN25-125Z1-Q-XC4A125ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
10,070
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
72080464CDG1TN25-125Z1-N-XC4A125ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
10,290
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
72080979CDG1TN25-125Z1-NV-XC4A125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,890
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
72081487CDG1TN25-125Z1-NW-XC4A125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72081995CDG1TN25-125Z1-NQ-XC4A125ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
10,950
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
72082510CDG1TN25-125FZ1-XC4A125ロッド先端めねじ金具なし金具なし
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
72083018CDG1TN25-125FZ1-N-XC4A125ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
10,290
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする