曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
6750件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72356404CDG1ZN32-25Z1-M9NV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,130
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356420CDG1ZN32-25Z1-M9NV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,830
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356429CDG1ZN32-25Z1-M9NV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356438CDG1ZN32-25Z1-M9NVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356447CDG1ZN32-25Z1-M9NVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356456CDG1ZN32-25Z1-M9NVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
10,890
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356465CDG1ZN32-25Z1-M9N-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,470
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356474CDG1ZN32-25Z1-M9N-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356490CDG1ZN32-25Z1-M9N-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356499CDG1ZN32-25Z1-M9NS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356508CDG1ZN32-25Z1-M9NS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356517CDG1ZN32-25Z1-M9NS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
10,560
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356526CDG1ZN32-25Z1-M9PV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,130
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356535CDG1ZN32-25Z1-M9PV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,830
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356544CDG1ZN32-25Z1-M9PV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356560CDG1ZN32-25Z1-M9PVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356569CDG1ZN32-25Z1-M9PVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356578CDG1ZN32-25Z1-M9PVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
10,890
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356587CDG1ZN32-25Z1-M9P-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,470
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356596CDG1ZN32-25Z1-M9P-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356605CDG1ZN32-25Z1-M9P-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356614CDG1ZN32-25Z1-M9PS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356630CDG1ZN32-25Z1-M9PS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356639CDG1ZN32-25Z1-M9PS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
10,560
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356648CDG1ZN32-25Z1-M9BV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,130
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356657CDG1ZN32-25Z1-M9BV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,830
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356666CDG1ZN32-25Z1-M9BV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356675CDG1ZN32-25Z1-M9BVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356684CDG1ZN32-25Z1-M9BVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356700CDG1ZN32-25Z1-M9BVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
10,890
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356709CDG1ZN32-25Z1-M9B-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,250
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356718CDG1ZN32-25Z1-M9B-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,950
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356727CDG1ZN32-25Z1-M9B-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
13,700
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356736CDG1ZN32-25Z1-M9BS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,000
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356745CDG1ZN32-25Z1-M9BS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,710
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356754CDG1ZN32-25Z1-M9BS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
10,450
9,498
10,448(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356770CDG1ZN32-25Z1-H7C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356779CDG1ZN32-25Z1-H7C-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,150
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356788CDG1ZN32-25Z1-H7C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356797CDG1ZN32-25Z1-H7CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,100
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356806CDG1ZN32-25Z1-H7CS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,810
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356815CDG1ZN32-25Z1-H7CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,550
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356824CDG1ZN32-25Z1-M9NWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,460
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356840CDG1ZN32-25Z1-M9NWV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,160
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356849CDG1ZN32-25Z1-M9NWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,910
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356858CDG1ZN32-25Z1-M9NWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356867CDG1ZN32-25Z1-M9NWVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356876CDG1ZN32-25Z1-M9NWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356885CDG1ZN32-25Z1-M9NW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,800
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72356894CDG1ZN32-25Z1-M9NW-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする