SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
軸方向フート形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
バスケットに入れる
135
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70662928
CDG1LN32-25Z1-XC4A
25
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70662937
CDG1LN32-25Z1-XC4B
25
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,290
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70662946
CDG1LN32-25Z1-XC4C
25
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70664459
CDG1LN32-25Z1-V-XC4A
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70664468
CDG1LN32-25Z1-V-XC4B
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70664477
CDG1LN32-25Z1-V-XC4C
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70665990
CDG1LN32-25Z1-W-XC4A
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70665999
CDG1LN32-25Z1-W-XC4B
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70666008
CDG1LN32-25Z1-W-XC4C
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70667514
CDG1LN32-25Z1-Q-XC4A
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥
9,240
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70667530
CDG1LN32-25Z1-Q-XC4B
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70667539
CDG1LN32-25Z1-Q-XC4C
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70669045
CDG1LN32-25FZ1-XC4A
25
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70669054
CDG1LN32-25FZ1-XC4B
25
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,290
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70669070
CDG1LN32-25FZ1-XC4C
25
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70670576
CDG1LN32-50Z1-XC4A
50
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70670585
CDG1LN32-50Z1-XC4B
50
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70670594
CDG1LN32-50Z1-XC4C
50
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70672107
CDG1LN32-50Z1-V-XC4A
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70672116
CDG1LN32-50Z1-V-XC4B
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70672125
CDG1LN32-50Z1-V-XC4C
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70673638
CDG1LN32-50Z1-W-XC4A
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70673647
CDG1LN32-50Z1-W-XC4B
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70673656
CDG1LN32-50Z1-W-XC4C
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70675169
CDG1LN32-50Z1-Q-XC4A
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70675178
CDG1LN32-50Z1-Q-XC4B
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70675187
CDG1LN32-50Z1-Q-XC4C
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70676700
CDG1LN32-50FZ1-XC4A
50
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70676709
CDG1LN32-50FZ1-XC4B
50
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70676718
CDG1LN32-50FZ1-XC4C
50
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70678224
CDG1LN32-75Z1-XC4A
75
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70678240
CDG1LN32-75Z1-XC4B
75
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70678249
CDG1LN32-75Z1-XC4C
75
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70679755
CDG1LN32-75Z1-V-XC4A
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70679764
CDG1LN32-75Z1-V-XC4B
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70679780
CDG1LN32-75Z1-V-XC4C
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70681286
CDG1LN32-75Z1-W-XC4A
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70681295
CDG1LN32-75Z1-W-XC4B
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70681304
CDG1LN32-75Z1-W-XC4C
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70682817
CDG1LN32-75Z1-Q-XC4A
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70682826
CDG1LN32-75Z1-Q-XC4B
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70682835
CDG1LN32-75Z1-Q-XC4C
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥
9,240
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70684348
CDG1LN32-75FZ1-XC4A
75
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70684357
CDG1LN32-75FZ1-XC4B
75
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70684366
CDG1LN32-75FZ1-XC4C
75
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70685879
CDG1LN32-100Z1-XC4A
100
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70685888
CDG1LN32-100Z1-XC4B
100
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70685897
CDG1LN32-100Z1-XC4C
100
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70687410
CDG1LN32-100Z1-V-XC4A
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70687419
CDG1LN32-100Z1-V-XC4B
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった