SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TN-}
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
軸方向フート形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
バスケットに入れる
135
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70731774
CDG1LN32TN-25Z1-XC4A
25
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70731790
CDG1LN32TN-25Z1-XC4B
25
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,290
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70731799
CDG1LN32TN-25Z1-XC4C
25
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70733305
CDG1LN32TN-25Z1-V-XC4A
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70733314
CDG1LN32TN-25Z1-V-XC4B
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70733330
CDG1LN32TN-25Z1-V-XC4C
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70734836
CDG1LN32TN-25Z1-W-XC4A
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70734845
CDG1LN32TN-25Z1-W-XC4B
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70734854
CDG1LN32TN-25Z1-W-XC4C
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70736367
CDG1LN32TN-25Z1-Q-XC4A
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥
9,240
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70736376
CDG1LN32TN-25Z1-Q-XC4B
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70736385
CDG1LN32TN-25Z1-Q-XC4C
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥
8,690
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70737898
CDG1LN32TN-25FZ1-XC4A
25
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70737907
CDG1LN32TN-25FZ1-XC4B
25
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,290
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70737916
CDG1LN32TN-25FZ1-XC4C
25
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70739429
CDG1LN32TN-50Z1-XC4A
50
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70739438
CDG1LN32TN-50Z1-XC4B
50
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70739447
CDG1LN32TN-50Z1-XC4C
50
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70740960
CDG1LN32TN-50Z1-V-XC4A
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70740969
CDG1LN32TN-50Z1-V-XC4B
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70740978
CDG1LN32TN-50Z1-V-XC4C
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70742484
CDG1LN32TN-50Z1-W-XC4A
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70742500
CDG1LN32TN-50Z1-W-XC4B
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70742509
CDG1LN32TN-50Z1-W-XC4C
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70744015
CDG1LN32TN-50Z1-Q-XC4A
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70744024
CDG1LN32TN-50Z1-Q-XC4B
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70744040
CDG1LN32TN-50Z1-Q-XC4C
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70745546
CDG1LN32TN-50FZ1-XC4A
50
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70745555
CDG1LN32TN-50FZ1-XC4B
50
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70745564
CDG1LN32TN-50FZ1-XC4C
50
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70747077
CDG1LN32TN-75Z1-XC4A
75
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70747086
CDG1LN32TN-75Z1-XC4B
75
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70747095
CDG1LN32TN-75Z1-XC4C
75
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70748608
CDG1LN32TN-75Z1-V-XC4A
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70748617
CDG1LN32TN-75Z1-V-XC4B
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70748626
CDG1LN32TN-75Z1-V-XC4C
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70750139
CDG1LN32TN-75Z1-W-XC4A
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70750148
CDG1LN32TN-75Z1-W-XC4B
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70750157
CDG1LN32TN-75Z1-W-XC4C
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
強力スクレーパ付
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70751670
CDG1LN32TN-75Z1-Q-XC4A
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
ルブリテーナ2個付
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70751679
CDG1LN32TN-75Z1-Q-XC4B
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70751688
CDG1LN32TN-75Z1-Q-XC4C
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
強力スクレーパ付
¥
9,240
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70753194
CDG1LN32TN-75FZ1-XC4A
75
ロッド先端めねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70753210
CDG1LN32TN-75FZ1-XC4B
75
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70753219
CDG1LN32TN-75FZ1-XC4C
75
ロッド先端めねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70754725
CDG1LN32TN-100Z1-XC4A
100
ロッド先端おねじ
金具なし
ルブリテーナ2個付
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70754734
CDG1LN32TN-100Z1-XC4B
100
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70754750
CDG1LN32TN-100Z1-XC4C
100
ロッド先端おねじ
金具なし
強力スクレーパ付
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70756256
CDG1LN32TN-100Z1-V-XC4A
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
ルブリテーナ2個付
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
25日以内出荷
返品不可
70756265
CDG1LN32TN-100Z1-V-XC4B
100
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥
11,720
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった