High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TF-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TF-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
6750件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70800654CDG1LN32TF-25Z1-M9NV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800670CDG1LN32TF-25Z1-M9NV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800679CDG1LN32TF-25Z1-M9NV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800688CDG1LN32TF-25Z1-M9NVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800697CDG1LN32TF-25Z1-M9NVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800706CDG1LN32TF-25Z1-M9NVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800715CDG1LN32TF-25Z1-M9N-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800724CDG1LN32TF-25Z1-M9N-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800740CDG1LN32TF-25Z1-M9N-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800749CDG1LN32TF-25Z1-M9NS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800758CDG1LN32TF-25Z1-M9NS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800767CDG1LN32TF-25Z1-M9NS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800776CDG1LN32TF-25Z1-M9PV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800785CDG1LN32TF-25Z1-M9PV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800794CDG1LN32TF-25Z1-M9PV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800810CDG1LN32TF-25Z1-M9PVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800819CDG1LN32TF-25Z1-M9PVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800828CDG1LN32TF-25Z1-M9PVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800837CDG1LN32TF-25Z1-M9P-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800846CDG1LN32TF-25Z1-M9P-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800855CDG1LN32TF-25Z1-M9P-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800864CDG1LN32TF-25Z1-M9PS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800880CDG1LN32TF-25Z1-M9PS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800889CDG1LN32TF-25Z1-M9PS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800898CDG1LN32TF-25Z1-M9BV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800907CDG1LN32TF-25Z1-M9BV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800916CDG1LN32TF-25Z1-M9BV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800925CDG1LN32TF-25Z1-M9BVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800934CDG1LN32TF-25Z1-M9BVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800950CDG1LN32TF-25Z1-M9BVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800959CDG1LN32TF-25Z1-M9B-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800968CDG1LN32TF-25Z1-M9B-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800977CDG1LN32TF-25Z1-M9B-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800986CDG1LN32TF-25Z1-M9BS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70800995CDG1LN32TF-25Z1-M9BS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70801004CDG1LN32TF-25Z1-M9BS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
10,950
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
70801020CDG1LN32TF-25Z1-H7C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,940
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70801029CDG1LN32TF-25Z1-H7C-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70801038CDG1LN32TF-25Z1-H7C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,390
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70801047CDG1LN32TF-25Z1-H7CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,600
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
70801056CDG1LN32TF-25Z1-H7CS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,300
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70801065CDG1LN32TF-25Z1-H7CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
70801074CDG1LN32TF-25Z1-M9NWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,950
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70801090CDG1LN32TF-25Z1-M9NWV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,660
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70801099CDG1LN32TF-25Z1-M9NWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70801108CDG1LN32TF-25Z1-M9NWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,100
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
70801117CDG1LN32TF-25Z1-M9NWVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,810
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
70801126CDG1LN32TF-25Z1-M9NWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,550
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
70801135CDG1LN32TF-25Z1-M9NW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,290
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
70801144CDG1LN32TF-25Z1-M9NW-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする