曜日別特売

タイムスイッチ(週間)

タイムスイッチ(週間) - エスコタイムスイッチ(週間) - エスコ

向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。モニター機能により、動作時刻の確認ができます。週間式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。設置には電気工事士の資格が必要です。

仕様結線式電圧AC100V~220V質量(g)200電源AC100V(50/60Hz)表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源表示:LED(緑)表示 出力表示:LED(赤)表示出力方式タイマー出力設定時間週間型(1分単位)最小設定時間間隔:1分抵抗負荷1,500W駆動方式電子式(クォーツ発振式)動作数:30動作サイズ(mm)90×34×110(H)回路構成同一回路(有電圧出力)ワット数【接続器具】白熱灯:300W以下、 蛍光灯:220W以下 モーターを用いた器具:400W以下 ヒーターを用いた器具:1,500W以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70445560EA763A-28B
オープン
12,500
13,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする