曜日別特売

タイムスイッチ(24時間)

タイムスイッチ(24時間) - エスコ

24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。

仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1c消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)時間設定単位24時間型(1分単位)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:3A 誘導:10A モーター:AC100V・450W、AC200V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70445596EA763A-41
オープン
16,000
17,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする