エスコ
タイムスイッチ(24時間)
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様
結線式
出力方式
タイマー出力
電源表示灯
緑LED表示
抵抗負荷
15A
回路数
1回路
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
質量(g)
周波数(Hz)
電源
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70445569
EA763A-30
露出・パネル
200
50-60(切替式)
AC100V
1a
オープン
¥
5,170
¥
5,687
(税込)
翌日出荷
返品不可
70445578
EA763A-31
分電盤・DINレール・露出
210
50-60
AC100-220V
1c
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
70445587
EA763A-32
分電盤・DINレール・露出
210
50-60
AC100-220V
1c
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
70445614
EA763A-51
露出・パネル
200
50-60
AC100-220V
1a
オープン
¥
9,310
¥
10,241
(税込)
翌日出荷
返品不可
70445630
EA763A-52
露出・パネル
200
50-60
AC100-220V
1a
オープン
¥
9,310
¥
10,241
(税込)
翌日出荷
返品不可
70445639
EA763A-61
露出・DINレール
170
50-60
AC100-220V
1a
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください