エスコ
タイムスイッチ(24時間)
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
仕様
結線式
取付
露出
質量(g)
290
周波数(Hz)
50-60(切替式)
消費電力(W)
1.5
電源
AC100V
接点構成
1a
出力方式
タイマー出力
精度(分)
動作時刻精度:±3以内
保護等級
IP33
設定時間
24時間型(15分単位)
電源表示灯
緑LED表示
抵抗負荷
15A
駆動方式
交流モータ式
回路数
1回路
サイズ(mm)
123×52×180(H)
開閉回数(回)
接点(抵抗負荷):5万
接点容量
抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA
回路構成
同一回路
時間精度
電源周波数に同期
電圧変動許容範囲
±15%以内
停電補償
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70445648
EA763A-71
オープン
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください