曜日別特売

チェーンブロック

チェーンブロック - エスコチェーンブロック - エスコチェーンブロック - エスコチェーンブロック - エスコ

小型・軽量タイプ。巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群。先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
揚程(m)
定格荷重(kg)
フック間最小距離(mm)
巻上持久力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70448037EA987CL-8218.01500340手巻力量:33
オープン
56,100
61,710(税込)
翌日出荷
返品不可
70448046EA987CP-5455.05000555手巻力量:34
オープン
103,100
113,410(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする