エスコ
ダストボックス(2重構造)
本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。オフィス、工場の受付等に。★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。
材質
カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
容量(L)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70447574
EA995AA-613
1個(3個)
白
6.7
Φ222×318
オープン
¥
6,840
¥
7,524
(税込)
翌日出荷
返品不可
70447590
EA995AA-614
1個(3個)
茶
6.7
Φ222×318
オープン
¥
6,840
¥
7,524
(税込)
翌日出荷
返品不可
70447599
EA995AA-615
1個(6個)
白
9.5
315×155×317(H)
オープン
¥
17,100
¥
18,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
70447608
EA995AA-616
1個(6個)
茶
9.5
315×155×317(H)
オープン
¥
17,100
¥
18,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください