エスコ
ダストカート
ゴミ収集袋は120L用ポリ袋をご使用ください。700×1000(H)mm程度の袋が最も適しています(ほかのサイズでも使用可能)。2輪式なので小回りがきく、スタイリッシュなダストカートです。
材質
フレーム:スチール 蓋:プラスチック(PVC)
質量(kg)
9
色
青
容量(L)
120
口径(Φmm)
340
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
キャスターサイズ:150(ゴム車)
サイズ(mm)
500×500×960(H)
内容量
1台
注意
※【お客様組立品】
※画像のゴミ袋は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70448055
EA995AA-9B
オープン
¥
34,800
¥
38,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください