エスコ
ダイアル錠[アメリカ税関認定]
番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。TSAロック(アメリカ税関認定品)。
仕様
ダイヤル数:3桁
材質
亜鉛合金
幅(mm)
31
クリアランス(mm)
タテ:22、ヨコ:11
径(mm)
ツル:3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70447267
EA983S-28
オープン
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください