曜日別特売

ダイヤル錠(番号設定キー付)

ダイヤル錠(番号設定キー付) - エスコダイヤル錠(番号設定キー付) - エスコダイヤル錠(番号設定キー付) - エスコダイヤル錠(番号設定キー付) - エスコダイヤル錠(番号設定キー付) - エスコダイヤル錠(番号設定キー付) - エスコダイヤル錠(番号設定キー付) - エスコ

番号設定可能。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。番号設定用キー1本付属。ダイヤルと鍵穴を保護するカバー付。

仕様ダイヤル数:4桁材質本体:銅 ツル:モリブデン幅(mm)57クリアランス(mm)タテ:23、ヨコ:25径(mm)ツル:7.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70447276EA983S-76
オープン
5,050
5,555(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする