エスコ
ダイヤル錠(番号設定キー付)
番号変更可能。鍵差し込み部はキャップ付きのため、異物の混入を防ぎます。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様
ダイヤル数:4桁
材質
本体:銅 ツル:モリブデン
幅(mm)
57
クリアランス(mm)
タテ:48、ヨコ:25
径(mm)
ツル:7.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70447285
EA983S-77
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください