曜日別特売

ダイヤル錠(緊急解除キー付)

ダイヤル錠(緊急解除キー付) - エスコダイヤル錠(緊急解除キー付) - エスコダイヤル錠(緊急解除キー付) - エスコダイヤル錠(緊急解除キー付) - エスコダイヤル錠(緊急解除キー付) - エスコ

番号設定可能。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。ダイヤル番号を忘れて緊急解錠キーで解錠した場合は、ダイヤル番号を変更して使用することはできません。解除番号を忘れてしまった場合は、付属の鍵でロックを解除することができます。オーバーライドキー(緊急解除キー)1本付属。

仕様ダイヤル数:4桁材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)幅(mm)40クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:20径(mm)ツル:6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70447294EA983S-121
オープン
2,880
3,168(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする