セラミックはさみ(銀抗菌)

セラミックはさみ(銀抗菌) - エスコ

硬い物は切らないで下さい。セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。過負荷防止型ハンドル(過負荷で切ろうとすると、把手が屈曲して切れなくなり、セラミック刃がガードされます。)耐薬品性、非磁性に優れています。食洗機対応。

材質(刃)刃:ジルコニアセラミック(銀抗菌) ハンドル:エラストマー樹脂内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70449315EA912HE-42216ブラック7780216x76x10
オープン
4,180
4,598(税込)
翌日出荷
返品不可
70449306EA912HE-41195グリーン6960195×76×10
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70449306EA912HE-4170449315EA912HE-42画像準備中セラミックはさみ(銀抗菌)エスコ1本
4,180
税込4,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする