曜日別特売

スプレーノズル[2パターン]

スプレーノズル[2パターン] - エスコスプレーノズル[2パターン] - エスコスプレーノズル[2パターン] - エスコスプレーノズル[2パターン] - エスコスプレーノズル[2パターン] - エスコスプレーノズル[2パターン] - エスコスプレーノズル[2パターン] - エスコスプレーノズル[2パターン] - エスコ

軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能です。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすい人間工学に基づいた形状のハンドル。耐久性に優れた金属構造。

仕様本体(プラグなし)エスコ品番EA124LA-61C全長(mm)約210質量(g)308使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物耐圧(psig)60シャワー種類2種:(ストリーム、ミスト)内容量1個
関連資料:仕様書(0.37MB)
注意
※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70444826EA124LA-61C
オープン
2,780
3,058(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする