エスコ
チャンネル
材質
スチール(ユニクロメッキ)
全長(mm)
1800
内容量
1本(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
サイズ(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70445867
EA439AB-181
23.6
2.3
7
(エスコ寸法図参照) t:2.3、A:23.6、H:7、D:40、D2:7、L:1800
7×40
オープン
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
70445876
EA439AB-182
30.6
2.3
11
(エスコ寸法図参照) t:2.3、A:30.6、H:11、D:40、D2:8、L:1800
8×40
オープン
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
翌日出荷
返品不可
70445885
EA439AB-183
44.4
3.2
17
(エスコ寸法図参照) t:3.2、A:44.4、H:17、D:40、D2:11、L:1800
11×40
オープン
¥
20,700
¥
22,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください