エスコ
スポンジ・ゴム押し出し
ガードパッド用。粘着付。
長さ(mm)
450
色
ブラック
内容量
1個(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
形状
厚さ(mm)
外幅(mm)
内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70447240
EA983FK-1B
発泡ラバーNBR
D型
4
20×20
12×12
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
70447249
EA983FK-2B
EPDMゴム
楕円型
3
48×19
24×13
オープン
¥
4,850
¥
5,335
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください