曜日別特売

タップ(USB充電ポート付/雷サージ対応)

タップ(USB充電ポート付/雷サージ対応) - エスコタップ(USB充電ポート付/雷サージ対応) - エスコタップ(USB充電ポート付/雷サージ対応) - エスコタップ(USB充電ポート付/雷サージ対応) - エスコタップ(USB充電ポート付/雷サージ対応) - エスコタップ(USB充電ポート付/雷サージ対応) - エスコタップ(USB充電ポート付/雷サージ対応) - エスコタップ(USB充電ポート付/雷サージ対応) - エスコ

スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時。差込口が3方向に分かれているのでプラグ同士が干渉しにくい設計です。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。

使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.1A Type-Cポート:DC5V 3A / DC9V 2.22A / DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 3.1A定格100V/14A/1400Wコンセント個数3個口コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×45×86機能耐雷サージ機能・耐トラッキングカバープラグ形状スイングプラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70447170EA940CD-283
オープン
2,830
3,113(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする