曜日別特売

スチームクリーナーセット

スチームクリーナーセット - エスコスチームクリーナーセット - エスコスチームクリーナーセット - エスコスチームクリーナーセット - エスコスチームクリーナーセット - エスコ

付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。

質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:約3気圧コード長さ(m)3連続使用時間最大12分スチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70446418EA115SA-53B
オープン
13,700
15,070(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする