スライド式バルブ開閉札(アルミ/回転タイプ)

スライド式バルブ開閉札(アルミ/回転タイプ) - エスコスライド式バルブ開閉札(アルミ/回転タイプ) - エスコスライド式バルブ開閉札(アルミ/回転タイプ) - エスコスライド式バルブ開閉札(アルミ/回転タイプ) - エスコ

両面印刷。吊り下げタイプ(金具付き)。スライド式表示切替タイプ。札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。文字部分に反射シートを使用しています。

材質本体:アルミ、金具:ステンレス内容開(緑)⇔閉(赤)取付穴(mm)5×2サイズ(mm)90×35×4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70447258EA983HC-31
オープン
4,720
5,192(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする