好きな音楽をずっと再生できる。連続35時間の長時間再生で充電を気にすることなく、使用いただけます。※使用条件により変わります。軽量設計に加え、耳に乗せるだけのオンイヤー型デザインで長時間の使用でも疲れにくく快適に音楽や通話を楽しめます。また、角度調整が可能なスイーベル機構採用。スマートに持ち運びができるよう、携帯性も追究しました。楽曲や気分に合わせて変えられる3つのサウンドモードを搭載。NORMAL、低音が楽しめるBASS、ボーカルが際立つCLEARのサウンドが楽しめます。ボリューム調整や曲の再生・停止などの操作、Bluetooth(R)のペアリング、スマートフォンの音声アシスタントの起動に対応したリモコンボタンとマイクを搭載。ハンズフリー通話にも対応しています。音が途切れにくく、安定したワイヤレス接続。