エスコ
ツマミ付プラグアダプター
ツマミを押すだけでプラグが簡単に抜けます。アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。
材質
本体:PC+ABS 外しツマミ:PC
色
ホワイト
定格
15A・125V(1500W)
プラグ
2P
サイズ(mm)
26×19×30
コンセント
2P×1口
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70447800
EA940CD-59
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください