曜日別特売

スプレー容器

スプレー容器 - エスコ

希釈メモリ付。強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。

適合洗剤:強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・-11A)材質ポリエチレン容量(mL)600質量(g)95危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)99×212内容量1個(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70444704EA115MA-15B
オープン
520
572(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする