エスコ
ティッシュケース
落とし蓋式で、最後の1枚までスムーズに取り出せます。
材質
スチロール樹脂
内寸(mm)
上部:237×118 底部:234×116 高さ:82
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×125×86
使用の目安
150~200組
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※中身は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70447118
EA929AP-123
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください