エスコ
ダンボール箱
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
1.5
色
クラフト
入数(枚)
20
内容量
1束(20枚)
注意
※テープはついていません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70449489
EA995BS-11A
60サイズ
240×160×80
A5
E
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449498
EA995BS-12A
60サイズ
240×160×130
A5
E
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449507
EA995BS-13A
60サイズ
240×160×180
A5
E
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449516
EA995BS-21A
60サイズ
270×185×110
B5
E
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449525
EA995BS-22A
80サイズ
270×185×200
B5
E
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449534
EA995BS-31A
80サイズ
310×220×100
A4
E
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449550
EA995BS-32A
80サイズ
310×220×150
A4
E
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
70449559
EA995BS-33A
80サイズ
310×220×230
A4
E
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る