曜日別特売

ダンボール箱(白・無地)

ダンボール箱(白・無地) - エスコ
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5内容量1束(20枚)
注意
※テープはついていません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70449586EA995BS-43A80サイズ310×220×230A4E
オープン
4,600
5,060(税込)
翌日出荷
返品不可
70449577EA995BS-42A-270×185×110B5E
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70449568EA995BS-41A-240×160×150A5E
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70449577EA995BS-42A76612629EA995BS-72EA995BS-42A ダンボール(シングル) エスコ 76612629ダンボール(シングル)エスコ1箱(20枚)
2,900
税込3,190
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする